RB-3PM4648 Rippenband Optibelt

optibelt RB 3PM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3 PM 4648 RB
Rubix:192526
Hersteller:1957377
EAN:4014486112856
RB-3PM4648 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpm
Länge4648 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-3PM4648 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1590 g
Profilpm
Länge4648 mm
Anzahl der Rippen3
Rippenabstand9,4 mm
Höhe13 mm
Riemenbezeichnung3 pm 4648
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,79 exkl. MwSt.
/ Stück
578,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage