RB-3PJ559 Rippenband Optibelt

optibelt RB 3PJ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3 PJ 559 RB
Rubix:164852
Hersteller:1984955
EAN:4014486111019
RB-3PJ559 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge559 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-3PJ559 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x57x57 mm
Bruttogewicht15 g
Profilpj
Länge559 mm
Anzahl der Rippen3
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung3 pj 559
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std