Referenzen
Optibelt:10 PM 15266 RB
Rubix:185875
Hersteller:1968648
EAN:4014486218305




Produktdetails : RB-10PM15266 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17403 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 15266 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pm 15266 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.181,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.166,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
