RB-10PL2134 Rippenband Optibelt

optibelt RB 10PL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 PL 2134 RB
Rubix:185853
Hersteller:1914243
EAN:4014486217780
RB-10PL2134 Rippenband Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilpl
Länge2134 mm
Anzahl der Rippen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-10PL2134 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht875 g
Profilpl
Länge2134 mm
Anzahl der Rippen10
Rippenabstand4,7 mm
Höhe7 mm
Riemenbezeichnung10 pl 2134
Zolltarifcode40103300
142,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std