Referenzen
Optibelt:10 PJ 864 RB
Rubix:60208
Hersteller:1614522
EAN:4014486311471




Produktdetails : RB-10PJ864 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x88x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Profil | pj |
| Länge | 864 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pj 864 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std