HF150-910X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 901-1000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 910 10
Rubix:199576
Hersteller:1817353
EAN:4014486136562



Produktdetails : HF150-910X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 910 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
