HF150-440X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 440 15
Rubix:199041
Hersteller:440 1577ZA
EAN:4014486117349



Produktdetails : HF150-440X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 440 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 15 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
