HF150-870X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 801-900

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 870 80
Rubix:199541
Hersteller:1887075
EAN:4014486135916
HF150-870X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge870 mm
Riemenbreite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-870X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge870 mm
Riemenbreite80 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
70,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,22 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar