HF150-2900X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2801-3000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2900 40
Rubix:198863
Hersteller:2900 4077ZA
EAN:4014486174335



Produktdetails : HF150-2900X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2900 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
