HF150-820X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 801-900
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 820 10
Rubix:199477
Hersteller:820 1077ZA
EAN:4014486135169



Produktdetails : HF150-820X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 820 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
