HF150-700X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 601-700

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 700 40
Rubix:114047
Hersteller:1863937
EAN:4014486130737
HF150-700X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge700 mm
Riemenbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-700X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge700 mm
Riemenbreite40 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
32,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,21 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar