HF150-660X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 601-700

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 660 50
Rubix:199293
Hersteller:1613783
EAN:4014486126983
HF150-660X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge660 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-660X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge660 mm
Riemenbreite50 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
39,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,53 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar