HF150-3600X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3401-3600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3600 20
Rubix:198990
Hersteller:3600 2077ZA
EAN:4014486180305



Produktdetails : HF150-3600X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3600 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
