HF150-570X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 570 35
Rubix:199197
Hersteller:1902168
EAN:4014486122985



Produktdetails : HF150-570X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 570 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
