HF150-930X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 901-1000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 930 30
Rubix:159329
Hersteller:930 3077ZA
EAN:4014486136869



Produktdetails : HF150-930X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 930 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
