HF150-610X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 610 80
Rubix:199244
Hersteller:1868908
EAN:4014486126365



Produktdetails : HF150-610X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 610 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 80 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,66 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
