HF150-600X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 600 60
Rubix:199230
Hersteller:1918322
EAN:4014486125924



Produktdetails : HF150-600X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 600 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
