HF150-560X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 560 10
Rubix:199182
Hersteller:1963301
EAN:4014486122800



Produktdetails : HF150-560X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 560 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
