HF150-540X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 540 90
Rubix:199170
Hersteller:1886930
EAN:4014486122497



Produktdetails : HF150-540X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 540 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
