HF150-470X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 400-600

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 470 10
Rubix:199073
Hersteller:1733960
EAN:4014486117721
HF150-470X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge470 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-470X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge470 mm
Riemenbreite10 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103900
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.