Referenzen
ContiTech:FLA F 30 HP
Rubix:113613
EAN:4051817261173

Produktdetails : F30HP Flachriemen POLYFLAT ContiTech
Flachriemen für platzsparende Antriebskonfigurationen in Hubsystemen
Flachriemen Polyflat
Stärken
abriebfest, öl-, fett-, benzin- und benzolbeständig, hydrolysebeständig, UV- und ozonbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über 50°C technische Beratung an), verschweißbar mit Thermoplasten, silik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | f |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage