HF150-2700X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2601-2800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2700 10
Rubix:198793
Hersteller:2700 1077ZA
EAN:4014486173468



Produktdetails : HF150-2700X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2700 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
