HF150-710X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 701-800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 710 90
Rubix:199369
Hersteller:710 9077ZA
EAN:4014486130911



Produktdetails : HF150-710X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 710 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | type 150 |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,85 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
