HF150-2500X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2401-2600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2500 70
Rubix:198720
Hersteller:2500 7077ZA
EAN:4014486172553



Produktdetails : HF150-2500X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2500 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 70 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
