HF150-2240X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2201-2400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2240 35
Rubix:198517
Hersteller:2240 3577ZA
EAN:4014486170436



Produktdetails : HF150-2240X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2240 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
