HF150-2800X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2601-2800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2800 60
Rubix:198840
Hersteller:2800 6077ZA
EAN:4014486174090



Produktdetails : HF150-2800X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2800 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
