HF150-2090X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2001-2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 2090 15
Rubix:198378
Hersteller:1856705
EAN:4014486168747
HF150-2090X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge2090 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2090X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2090 mm
Riemenbreite15 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103400
33,49 exkl. MwSt.
/ Stück
39,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage