HF150-1680X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1601-1800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1680 30
Rubix:197944
Hersteller:1840388
EAN:4014486162448



Produktdetails : HF150-1680X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1680 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
