HF150-1340X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1201-1400

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:HF 1340 30
Rubix:100477
Hersteller:1340 3077ZA
EAN:4014486158151
HF150-1340X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Technische Zusammenfassung
Innenlänge1340 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1340X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1340 mm
Riemenbreite30 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,01 exkl. MwSt.
/ Stück
45,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen