HF150-1050X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1001-1200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1050 50
Rubix:197238
Hersteller:1899753
EAN:4014486154382



Produktdetails : HF150-1050X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1050 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
