HF150-1020X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1001-1200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1020 50
Rubix:197207
Hersteller:1020 5077ZA
EAN:4014486153996



Produktdetails : HF150-1020X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1020 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
