32-PLATTENVERBINDER Plattenverbinder für Keilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT OE Plattenverbinder D/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:O-OEV 32 PLATE CONNECTORS
Rubix:181187
Hersteller:1956750
EAN:4014486147865

Produktdetails : 32-PLATTENVERBINDER Plattenverbinder für Keilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden.
PLATTENVERBINDER FUER KEILRIEMEN ENDLICH GELOCHT OPTIBELT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 32 mm |
| Profil | d/32 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
