AA/13-GELENKVERBINDER Gelenkverbinder Optibelt
optibelt OPTIMAT DK Gelenkverbinder AA/13
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:O-DKV AA/13 LINK CONNECTORS
Rubix:181940
Hersteller:1964266
EAN:4014486191165

Produktdetails : AA/13-GELENKVERBINDER Gelenkverbinder Optibelt
optibelt OPTIMAT-Doppelkeilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden.
Gelenkverbinder Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 22 mm |
| Profil | aa/13 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
