13X20-POLYESTER/WEISS Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt

optibelt OPTIMAT FK 13 x 20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:O-FK 13X20 POLYESTER WHITE
Rubix:180193
Hersteller:1729862
EAN:4014486191264
13X20-POLYESTER/WEISS Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt

Technische Zusammenfassung

Breite20 mm
Werkstoffpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X20-POLYESTER/WEISS Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt


optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.
FOEDERBANDKEILRIEMEN ENDLICH GELOCHT OPTIBELT

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Breite20 mm
Werkstoffpolyester
Farbeweiß
Beschichtunghochwertige polyester-abdeckung, abriebfest, ölbeständig
Max. Einsatztemperatur100 °C
Stärke16,5 mm
Zolltarifcode40103900
7.741,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
9.212,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage