HTD-1778-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1778 D14M
Rubix:862614
Hersteller:1743798
EAN:4014486151527

Produktdetails : HTD-1778-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 410 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
29,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
