HTD-966-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:966 D14M 410
Rubix:862610
Hersteller:D14M 96677TD
EAN:4014486151282

Produktdetails : HTD-966-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 410 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 69 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.665,40 € exkl. MwSt.
/ 410 Millimeter
4.361,83 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
