HTD-976-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:976 8MHP 85
Rubix:201229
Hersteller:1678530
EAN:4014486189933
HTD-976-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge976 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-976-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge976 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne122
Zolltarifcode40103500
92,37 exkl. MwSt.
/ Stück
109,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage