HTD-784-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:784 8MHP 85
Rubix:201044
Hersteller:784 8MHP 8577ZA
EAN:4014486189445
HTD-784-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8mhp
Wirklänge784 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-784-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge784 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne98
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,52 exkl. MwSt.
/ Stück
98,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage