Referenzen
Optibelt:672 8M 30
Rubix:717608
Hersteller:672 8M 30OMZA
EAN:4014486508178

Produktdetails : HTD-672-8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 84 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
