HTD-1125-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 5MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1125 5MHP 15
Rubix:199793
Hersteller:1125 5MHP 1577ZA
EAN:4014486185980
HTD-1125-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5mhp
Wirklänge1125 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1125-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5mhp
Wirklänge1125 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne225
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,72 exkl. MwSt.
/ Stück
19,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen