CTD-4480-8M-21 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-4480-8M-21 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:872668
EAN:4051817287401

Produktdetails : CTD-4480-8M-21 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 4480 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
570,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
679,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage