HTD-984-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 2MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:984 2MHP 3
Rubix:1334776
Hersteller:984 2MHP 377ZA
EAN:4014486424645

Produktdetails : HTD-984-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 984 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 2 mm |
| Anzahl Zähne | 492 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
