HTD-426-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:426 2MHP 6
Rubix:1334761
Hersteller:426 2MHP 677ZA
EAN:4014486424416
HTD-426-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil2mhp
Wirklänge426 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-426-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge426 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne213
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,31 exkl. MwSt.
/ Stück
5,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage