HTD-304-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:304 2MHP 9
Rubix:1334777
Hersteller:304 2MHP 977ZA
EAN:4014486423907
HTD-304-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil2mhp
Wirklänge304 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-304-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge304 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne152
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage