HTD-2310-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2310 14MHP 170
Rubix:200310
Hersteller:2310 14MHP 17077ZA
EAN:4014486191790




Produktdetails : HTD-2310-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
704,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
838,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage