HTD-1778-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1778 14MHP 55
Rubix:200148
Hersteller:1778 14MHP 5577ZA
EAN:4014486191585




Produktdetails : HTD-1778-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen