HTD-2272-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2272 8MHL 50
Rubix:200304
Hersteller:1892267
EAN:4014486188462



Produktdetails : HTD-2272-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 2272 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 284 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
