HTD-1160-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1160 8MHL 50
Rubix:171378
Hersteller:1833466
EAN:4014486187465



Produktdetails : HTD-1160-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1160 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
