HTD-632-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:632 8MHL 20
Rubix:200882
Hersteller:1866777
EAN:4014486186321



Produktdetails : HTD-632-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 632 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 79 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
