HTD-584-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:584 8MHL 30
Rubix:717664
Hersteller:1872461
EAN:4014486516142

Produktdetails : HTD-584-8MHL-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 584 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 73 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
